Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaInterior, exterior
- Estilo de marcoEnmarcado
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteInterior/Exterior
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosÁrtico Elite
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO641817022580
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- A lightweight .92 ounces / 26 grams promises a comfortable fit
- Fabricado con lente de policarbonato que resiste los impactos altos
- El revestimiento antivaho garantiza una buena visión en cualquier condición
- Varillas flexibles con punta de goma que proporcionan comodidad durante todo el día