Motion
10071361

MSA
10071361

Detector portátil de un solo gas - Sulfuro de hidrógeno, batería de litio
Artículo MI #04278125
No. Fabricante 10071361
Precio237.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10071361

Detector portátil de un solo gas - Sulfuro de hidrógeno, batería de litio
Artículo MI #04278125
No. Fabricante 10071361
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
Precio237.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Nivel de alarma
    Cianuro de hidrógeno - 10 ppm, Cianuro de hidrógeno - 5 ppm
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de batería
    Litio
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Sulfuro de hidrógeno
  • Rango de medición
    Sulfuro de hidrógeno - 0 a 100 ppm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    ATEX II 2G EE, Clase 1, División 1, Grupos ABCD
  • Tipo
    Detector de un solo gas
  • UPC_NO
    4032792173385

Descripción general

Descripción del fabricante
10071361 GAS MONITOR H2S 5 PPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo