Motion
10092521

MSA
10092521

Detector portátil de un solo gas - Sulfuro de hidrógeno
Artículo MI #04278149
No. Fabricante 10092521
Precio158.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10092521

Detector portátil de un solo gas - Sulfuro de hidrógeno
Artículo MI #04278149
No. Fabricante 10092521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$158.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Nivel de alarma
    Cianuro de hidrógeno - 10 ppm, Cianuro de hidrógeno - 15 ppm
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Sulfuro de hidrógeno
  • Rango de medición
    Sulfuro de hidrógeno - 0 a 100 ppm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    ATEX II 2G EE, Clase 1, División 1, Grupos ABCD
  • Tipo
    Detector de un solo gas
  • UPC_NO
    4032792217737

Descripción general

Descripción del fabricante
10092521 GAS MONITOR H2S 2 AÑOS
  • Detector de sulfuro de hidrógeno (H2S) sin mantenimiento de acero inoxidable con clip de suspensión
  • Detector calibrado en fábrica con una vida útil garantizada de dos años (1,080 minutos de alarma)
  • Sin mantenimiento, sin necesidad de cambios de sensor o batería
  • Fácil comprobación de respuesta y función de calibración integrada
  • Comprobación rápida confirmada con marca de verificación en la pantalla LCD del instrumento, mostrada durante 24 horas
  • Batería de alta capacidad
  • El registrador de eventos almacena 25 eventos más recientes automáticamente en la memoria del instrumento
  • Las comunicaciones por infrarrojos integradas permiten la interfaz del software MSA Link℮
  • Adaptador de suministro de gas integrado para pruebas de respuesta de gas (sin tapa de calibración que perder)
  • Clasificado como IP67 para entrada de polvo y agua
  • Lee 0–100 ppm
  • Primera alarma a 10 ppm, segunda alarma a 15 ppm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo