Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorMarrón, blanco
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroEspuma de grano superior
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma de cuero bovino con perla de grano superior, espalda de cuero bovino con abertura de bourbon
- Sin forro
- Pulgar Keystone
- Las costuras dobles en el índice proporcionan una mayor resistencia