Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaDivisión
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO608134002565
- Aplicaciones de soldaduraTIG
Descripción general
- Piel de ciervo ligera con abertura de perlas que mejora la destreza
- Sin forro para maximizar la sensación
- Puño de 4" para mayor protección
- Pulgar recto
- Incluye costuras Lock con hilo Kevlar® para mayor resistencia
- Precaución: El cuero Deerskin split no es adecuado para el manejo intensivo