Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Detalles adicionalesHombros forrados de satén
- ColorMarrón
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Estilo de prendaMangas de capa
- Uso de la prendaPropósito general
- MaterialPiel
- UPC_NO608134382117
Descripción general
- Manga de capa de cuero bovino con abertura lateral de primera calidad marrón oscuro
- Un bolsillo de piedra jabonosa en cada manga
- Diseño de manga raglán para facilitar el movimiento
- Hombro forrado de satén
- Cosido con hilo de Kevlar® por toda la prenda
- Acepta peto de cuero Tillman de 14" y 20"