Motion
K7300-12X25

Kuriyama
K7300-12X25

K7300-12X25 POLYWIRE® Plus serie K7300 de 1.196 pulg. Manguera de presión/vacío reforzada de hilo y alambre de pared pesado con bobinas de longitud estándar de 25 pies y diámetro exterior nominal
Artículo MI #04278474
No. Fabricante K7300-12X25
Precio9.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K7300-12X25

K7300-12X25 POLYWIRE® Plus serie K7300 de 1.196 pulg. Manguera de presión/vacío reforzada de hilo y alambre de pared pesado con bobinas de longitud estándar de 25 pies y diámetro exterior nominal
Artículo MI #04278474
No. Fabricante K7300-12X25
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
Precio9.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de PVC sin ftalatos cristalina única adecuada para aplicaciones que requieren una manguera de vacío con mayor capacidad de presión o como una manguera de presión con capacidad de vacío.
  • Aplicación
    Aplicaciones de presión y vacío que requieren una excelente resistencia al acodamiento., Ideal para aplicaciones que requieren que la manguera resista el alto vacío y la presión., Transferencia de agua., Transferencia de alimentos líquidos.
  • Color
    Cristal transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC sin ftalatos transparentes
  • Número de Upc del fabricante
    822353136553
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipo de producto
    Manguera industrial
  • Tipos de productos
    Manguera POLYWIRE® Plus serie K7300 , manguera de vacío/presión reforzada de hilo de pared pesado
  • Aplicaciones típicas
    Aplicaciones de presión y vacío que requieren una excelente resistencia al acodamiento., Ideal para aplicaciones que requieren que la manguera resista el alto vacío y la presión., Transferencia de agua., Transferencia de alimentos líquidos.
  • UPC_NO
    822353136553
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K7300-12X25 L=25 FT.
  • El refuerzo de la hélice del cable evita el acodamiento o el colapso... el diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales. El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado puede utilizarse para la disipación de estática. Precaución: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios. El refuerzo de hilo proporciona una mayor presión de trabajo. La construcción de alta resistencia evita que el diámetro exterior de la manguera se expanda y que el diámetro interior se colapse. Cristal transparente: permite la confirmación visual del flujo del producto Interior liso como el vidrio: reduce la acumulación de material. El material de superficie de contacto interior está certificado por NSF para aplicaciones alimentarias (estándar 51). También cumple otros criterios como 3A y USDA. Resistente a los productos químicos Autoextinción. Sin marcas. No tóxico. Sin silicona. ¡Sin ftalatos!

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo