Motion
FB22424HHC  1 1/2 BRIDA RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
FB22424HHC 1 1/2 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de brida - Guía de rodillo esférica, 1-1/2 pulg., montaje redondo 3-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04278513
No. Fabricante FB22424HHC 1 1/2 FLANGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FB22424HHC 1 1/2 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de brida - Guía de rodillo esférica, 1-1/2 pulg., montaje redondo 3-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04278513
No. Fabricante FB22424HHC 1 1/2 FLANGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    7.58 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327026349
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327026349

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22424HHC BRILLANTE BLK F-B22424HHC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo