Especificaciones
Dimensions
- Peso del material2.4 oz/yd2
- Tamaño4X-Large
Details
- Detalles adicionalesProtección contra partículas secas
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6413, ASTM D737, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasPrenda ignífuga
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaNo
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPirolón Plus 2
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida
Descripción general
Descripción del fabricante
07412B-4XL PELELE DESECHABLE AZUL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad