Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material2.4 oz/yd2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra partículas secas
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6413, ASTM D737, NFPA 99
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasPrenda ignífuga
- Cierre delanteroCremallera delantera
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPirolón Plus 2
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida
Descripción general
- No debe utilizarse para protección química
- Pyrolon® Plus 2 de segunda generación ofrece una resistencia en seco o en mojado superior a la proporcionada por otros desechables resistentes a las llamas tradicionales
- Se puede utilizar para cumplir con la Sección 5.1.3 “Requisitos para el usuario final” de NFPA 2113
- Transpirable, lo que hace que sea una prenda fresca y cómoda de llevar
- Se puede utilizar en entornos de trabajo donde pueden estar presentes contaminantes peligrosos o no peligrosos
- Los estándares de calidad cumplen con ANSI/ISEA 101