Motion
07412B-2XL
Pelele de uso general Pyrolon Plus 2 - 2X-Large, cierre delantero con cremallera
Artículo MI #04278749
No. Fabricante 07412B-2XL
Precio7.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele de uso general Pyrolon Plus 2 - 2X-Large, cierre delantero con cremallera
Artículo MI #04278749
No. Fabricante 07412B-2XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    2.4 oz/yd2
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra partículas secas
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6413, ASTM D737, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    Prenda ignífuga
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    No
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Pirolón Plus 2
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
07412B-2XL MONOS DESECHABLES AZULES
  • No debe utilizarse para protección química
  • Pyrolon® Plus 2 de segunda generación ofrece una resistencia en seco o en mojado superior a la proporcionada por otros desechables resistentes a las llamas tradicionales
  • Se puede utilizar para cumplir con la Sección 5.1.3 “Requisitos para el usuario final” de NFPA 2113
  • Transpirable, lo que hace que sea una prenda fresca y cómoda de llevar
  • Se puede utilizar en entornos de trabajo donde pueden estar presentes contaminantes peligrosos o no peligrosos
  • Los estándares de calidad cumplen con ANSI/ISEA 101