Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del calibre1/4 NPT (hembra) en
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso2.10 lb
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de suministro de aire300 psi
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPTF
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión0 a 125 psi