Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero32
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Longitud61 m / 200 pies
- Radio de curvatura mínimo635 mm/25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.80 pulg.
- Rango de longitud de segmentoDe 121 a 200 pies
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido20000 psi / 1379 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveAAG 100R13
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de neopreno
- Presión de la mangueraPresión constante-Extremadamente alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46510059
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075350781
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Resistencia físicaIncendio, aceite
- Uso recomendadoLa manguera EFG5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y de alto impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo6 espirales, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R13
- Marca comercialEFG5K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075350781
- Presión de trabajo5000 psi / 344.7 bar
Descripción general
- Hasta el 40% del radio de curvatura EN 856 4SP/4SH a presión de trabajo nominal
- ¡EFG5K MegaSpiral!" tiene un radio de curvatura de 1/2 de SAE 100R13
- Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
- Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
- Presión constante de 5000 PSI para todos los ID
- Cobertura: Aprobado por MSHA
- Rango de temperatura: -40C a +121C\n-40F a +250F Tamaño: 3/8\
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.