Motion
CJ13T208S

TIMKEN
CJ13T208S

Cubierta de extremo abierto - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.6875 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04279988
No. Fabricante CJ13T208S
Precio91.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CJ13T208S

Cubierta de extremo abierto - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.6875 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04279988
No. Fabricante CJ13T208S
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
Precio91.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.6875 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del eje
    2-1/2 pulg.
  • Ancho
    1.2600 pulg., 32 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22213
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450384117
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    883450384117

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ13T208S - CUBIERTA DE ACERO CON EXTREMO ABIERTO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good