Motion
KN25-B-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KN, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 2.2834 in, Capacidad de carga de 730.665 lbf, Cerrado
Artículo MI #04280045
No. Fabricante KN25-B-PP
Precio170.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KN, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 2.2834 in, Capacidad de carga de 730.665 lbf, Cerrado
Artículo MI #04280045
No. Fabricante KN25-B-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    43.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    2.2834 pulg.
  • Ancho general
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    730.665 lbf
  • Capacidad de carga
    3250 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KN
  • Capacidad de carga estática
    640.737 lbf
  • UPC_NO
    4047643207409

Descripción general

Descripción del fabricante
KN25-B-PP BRG DE BOLA LINEAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs