Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 48 a 50 pulg.
- Longitud48 pulg.
- TamañoX-Grande
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasPrenda ignífuga
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia/Lluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialNailon/PVC
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosUniversal 35
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
Descripción general
- No debe utilizarse para protección química
- PVC/Nylon
- Resistente a las llamas (ASTM D6413)
- Estilo de abrigo
- Longitud mínima de 48” con ajustes para varios tamaños
- Cierre a presión en la parte delantera
- Solapa antitormenta
- Cuello alzado con botones a presión para la capucha
- Diseño de hombro raglán para facilitar el movimiento
- Color: amarillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación