Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z80.1-1999, ANSI Z87.1-2010
- Lente dióptrica3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productos2000 lectores
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoAnteojos de aumento
- Protección UVProporciona protección UV