Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z80.1-1999, ANSI Z87.1-2010
- Lente dióptrica2.5
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaGris
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productos2000 lectores
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoAnteojos de aumento
- Protección UVProporciona protección UV