Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.500 pulg.
- Longitud total85 lanzamientos
- Diámetro del pasador0.235 pulg.
- Altura de la placa0.712 pulg.
- Grosor de la placa0.094 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Ancho del rodillo0.500 pulg.
- Resistencia a la tensión9259 pies-libras
- Peso5.947 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Número de stock del fabricante20348
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SerieJunta tórica
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Las juntas tóricas de goma sintética están selladas en el lubricante dentro del área de cojinetes de la cadena.
- Ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener la suciedad y otros contaminantes fuera del área del cojinete.
- Se utiliza habitualmente cuando la relubricación continua no es posible o difícil.