Motion
130D
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: bronce
Artículo MI #04282431
No. Fabricante 130D
Precio6.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: bronce
Artículo MI #04282431
No. Fabricante 130D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    9/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Sin cubierta ni parachoques
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Número de pines
    4
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649375101

Descripción general

Descripción del fabricante
130D BLOQUEO DE LATÓN KD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"