Motion
22KA-336
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04282455
No. Fabricante 22KA-336
Precio6.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04282455
No. Fabricante 22KA-336
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
Precio6.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    9/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649026232

Descripción general

Descripción del fabricante
22KA BLOQUEO DE PAD KA SERIE 336

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo