Motion
3KA-3212
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04282462
No. Fabricante 3KA-3212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04282462
No. Fabricante 3KA-3212

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    5/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    9/32 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649123590

Descripción general

Descripción del fabricante
3KA BLOQUEO DE PAD KA SERIE 3212

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"