Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal15/16 pulg.
- Diámetro del grillete3/8 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649027536
Descripción general
Descripción del fabricante
5KA BLOQUEO DE PAD KA SERIE A1463
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad