Motion
7KA-P267
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04282484
No. Fabricante 7KA-P267
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04282484
No. Fabricante 7KA-P267
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
7KA BLOQUEO DE PAD KA SERIE P267

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo