Motion
TS 316L  07
Alambre de soldadura - Material de acero inoxidable, 2 lb, 0.035 pulg. Diámetro del alambre
Artículo MI #04282731
No. Fabricante TS 316L 07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alambre de soldadura - Material de acero inoxidable, 2 lb, 0.035 pulg. Diámetro del alambre
Artículo MI #04282731
No. Fabricante TS 316L 07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Diámetro del cable
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
TS 316L 07 SOLDADURA DE CABLE .035 316L SS
  • Se utiliza comúnmente para soldar acero inoxidable AISI tipos 304L, 308L, 321 y 347.
  • Contiene un 0,02% de carbono promedio, lo que produce un depósito de soldadura con buena resistencia contra la corrosión intergranular causada por la precipitación del metal duro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"