Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total1/8 pulg.
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- MaterialCarbono y grafito cubiertos con un revestimiento de cobre más grueso
Descripción general
- Las propiedades y dimensiones uniformes de alta densidad producen una excelente estabilidad del arco y hendiduras sin escoria.
- Diseñado para cortar y ranurar metales.
- El proceso es aquel en el que se utiliza una antorcha de arco de aire-carbono para crear un arco eléctrico que derrite el metal y luego se utiliza aire comprimido para expulsar el metal fundido de la ranura.