Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 lb
- Diámetro total5/32 pulg.
Detalles
- Tipo de electrodoE6010 CA/CC
- MaterialAcero
- Resistencia mínima a la tracción60000 psi
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- Un electrodo con revestimiento de alta celulosa diseñado para proporcionar un arco estable y suave lo suficientemente fuerte como para lograr una penetración profunda en el metal base
- Este electrodo muestra una alta eficiencia de deposición y una baja pérdida de salpicaduras
- Produce un charco de soldadura que se humedece y se extiende bien, pero se configura lo suficientemente rápido como para hacer que este electrodo sea ideal para técnicas de soldadura vertical arriba o vertical abajo
- Produce un cordón de soldadura plano con ondas gruesas y una fina escoria fácilmente extraíble
- Se puede utilizar en las posiciones de soldadura plana, horizontal, vertical o superior
- Se utiliza con mayor frecuencia para soldaduras fuera de posición, como construcción de campo, astilleros, torres de agua, recipientes a presión, tuberías a presión, fundiciones de acero, tanques de almacenamiento de acero liso y galvanizado, etc.