Motion
TE 7018
Electrodo de soldadura E7018 AC/DC - Tipo de electrodo: E7018 AC/DC, acero, diámetro total: 1/8 pulg., tamaño del contenedor: 10 lb
Artículo MI #04282765
No. Fabricante TE 7018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Electrodo de soldadura E7018 AC/DC - Tipo de electrodo: E7018 AC/DC, acero, diámetro total: 1/8 pulg., tamaño del contenedor: 10 lb
Artículo MI #04282765
No. Fabricante TE 7018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 lb
  • Diámetro total
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de electrodo
    E7018 CA/CC
  • Material
    Acero
  • Resistencia mínima a la tracción
    70 ksi
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLDADURA DE VARILLAS TE 7018 02 1/8" 10LB
  • El electrodo de bajo hidrógeno en polvo de hierro de uso general más eficiente utilizado para soldar aceros al carbono, aceros de mecanizado libre y aceros de baja aleación con una resistencia de rendimiento mínima de 50,000 PSI
  • Muy buena tasa de deposición, proporcionando un arco estable y silencioso con baja penetración de salpicaduras y media penetración
  • Los depósitos de soldadura son de calidad de rayos X con fácil eliminación de escoria, propiedades mecánicas excepcionales y un aspecto uniforme y suave de las perlas
  • Tiene un excelente atractivo para el operador y puede utilizarse en cualquier posición con CA o CC (polaridad inversa)
  • Se utiliza para muchas especificaciones ASTM
  • Las aplicaciones más específicas incluirían tuberías de proceso, aceros laminados en frío como los que se encuentran en las fabricaciones de maquinaria pesada, recipientes a presión disparados y no disparados, soldadura en taller y campo de puentes y aceros estructurales, aceros fundidos, construcción naval, casi cualquier acero de medio carbono y baja aleación donde las soldaduras estén sujetas a inspección por rayos X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"