Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total3/32 pulg.
Detalles
- MaterialAleación a base de níquel
Descripción general
Descripción del fabricante
TN 82/05 VARILLAS TIG 3/32 X 36" NICR-3
- Metal de relleno de níquel/cromo/hierro utilizado para soldadura MIG, TIG, arco sumergido y arco de plasma de base Ni Inconel® 600 y 601 , así como Incoloy® 800 y 800 HT para sí mismos o para acero al carbono, acero inoxidable, base Ni alta 200 y Ni/Cu Monel® 400.
- También se utiliza para unir una base alta de Ni 200 al acero inoxidable y Ni/Cu Monel® 400 al acero al carbono