Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo E, F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C