Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Ancho general17 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica21600 N
- Descripción largaEl LRT222817 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.07 lb, diseñado para su uso en sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT222817
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática28900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación