Motion
V124A-6G-M5
Válvula solenoide de puerto 3
Artículo MI #04283693
No. Fabricante V124A-6G-M5
Precio28.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide de puerto 3
Artículo MI #04283693
No. Fabricante V124A-6G-M5
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
Precio28.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25.1 mm
  • Longitud total
    30.8 mm
  • Ancho general
    13.1 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.016 (2 a 3) Cv, 0.024 (1 a 2) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    ≤5 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    V100
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
V124A-6G-M5 VÁLVULA, SOL, M DE BASE (CC)
  • Válvulas ultracompactas de acción directa con puerto 3
  • Se puede montar en el colector.
  • Opciones N.A. o N.C.
  • Versión de ahorro de energía.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"