Motion
2460
Cofre de herramientas - 1524 mm de ancho, 24.0000 in de profundidad, 635 mm de alto, verde
Artículo MI #04283781
No. Fabricante 2460
Precio2,068.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cofre de herramientas - 1524 mm de ancho, 24.0000 in de profundidad, 635 mm de alto, verde
Artículo MI #04283781
No. Fabricante 2460
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
Precio2,068.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    635 mm
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    184 lb
  • Ancho
    1524 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    783310233633
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    783310233633

Descripción general

Descripción del fabricante
2460 COFRE DE ALMACENAMIENTO 60" POR 25" POR 24"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo