Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
- Tipo de puerto de salida1/8 hembra BSPT roscado
- Altura total27.5 mm
- Longitud total34.7 mm
- Ancho general14.2 mm
- Tamaño del tubo4 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.7 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónEntrada de medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad ajustable de destornillador de cabeza planacon accesorios de un solo toque
- El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
- Impide el funcionamiento manual involuntario
- Estilo de codo
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Varios tamaños de puerto tanto en pulgadas como en sistema métrico