Motion
B555L  3 7/16 INSERTAR RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
B555L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.9063 pulg. de diámetro exterior, 5.3125 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04283984
No. Fabricante B555L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG
Precio3,028.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B555L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.9063 pulg. de diámetro exterior, 5.3125 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04283984
No. Fabricante B555L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG
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
Precio3,028.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.3130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9063 pulg.
  • Ancho general
    5.3125 pulg.
  • Peso
    15.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    793699981759

Descripción general

Descripción del fabricante
B555L BRG&COL B555L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo