Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48
- Longitud del motor menos eje5.16 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.92 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 0.25 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, 48 fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa5.1 A
- Corriente de carga completa5.10 A
- Eficiencia a plena carga55.7 %
- Clase de aislamientoB
- Código KVAR
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856008572
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, 48 fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, 48 fotogramas, TEFC
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856008572
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño económico de fase dividida