Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.00
- Peso2.90 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadAXP12336
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de retención operada por piloto
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo90 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- Junta del pistón pilotoSí
- Relación piloto4:1
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloNitrilo
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
- Alta eficiencia operativa
- Ajustes bajos del resorte