Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.00 pulg.
- Peso2.90 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de retención piloto doble
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo90 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- Tipo de puertoBSPP
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloNitrilo
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte