Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo3.8 lpm
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total4.94 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AcciónRegulador de flujo
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de ajusteTornillo con tuerca de bloqueo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-16-2
- Sexo de conexiónMujer
- Presión diferencial14 bar
- Caudal ajustado de fábrica56.78 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-181991
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo113.6 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Compensación de presiónPresión compensada
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloPresión compensada con flujo inverso libre
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de acero - 136-149 Nm, carcasa de aluminio - 108-122 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
FAR1-16-S-0-30 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto