Motion
02-177835
Controles modulares (Eaton) Válvula de control de presión - Accionamiento hidráulico, flujo máximo de 15 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #04284520
No. Fabricante 02-177835
Precio103.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Controles modulares (Eaton) Válvula de control de presión - Accionamiento hidráulico, flujo máximo de 15 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #04284520
No. Fabricante 02-177835
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
Precio103.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.06 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-2
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    245 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-177835
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    15 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    140 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
RV6-10-S-0-50 VÁLVULA DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo