Motion
V10 1S4S  1C20 R

VICKERS BY DANFOSS
V10 1S4S 1C20 R

382071-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #04284582
No. Fabricante V10 1S4S 1C20 R
Precio1,291.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
V10 1S4S 1C20 R

382071-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #04284582
No. Fabricante V10 1S4S 1C20 R
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
Precio1,291.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    5/16–12 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4–16 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    214.8 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Caudal máximo
    10.9 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    V10
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V101S4S 1C20

You May Also Like