Motion
13B180
CEPILLO DE AMOLADORA DE BANCO WALTER 8STST
Artículo MI #04284683
No. Fabricante 13B180
Precio151.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CEPILLO DE AMOLADORA DE BANCO WALTER 8STST
Artículo MI #04284683
No. Fabricante 13B180
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
Precio151.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8.0000 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Longitud total
    8.2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.1417 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg. - 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Número de stock del fabricante
    13B180
  • Número de Upc del fabricante
    662980192146
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Casquillo reductor
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    Para extracción y desbarbado
  • UPC_NO
    662980192146

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 13B180 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo