Motion
B-66;PDL449

JTEKT Koyo (NRB)
B-66;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3/8 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04284711
No. Fabricante B-66;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
B-66;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 3/8 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #04284711
No. Fabricante B-66;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IRA-3
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-66;PDL449 ofrece un diámetro de orificio de 3/8 pulg., tipo de cierre abierto con extremos abiertos con configuración de copa dibujada, diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho total de 0.3750 pulg. y peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para herramientas de precisión, motores pequeños y equipos ligeros.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790229091

Descripción general

Descripción del fabricante
B 66 PDL 449 A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo