Motion
B-810;PDL449

JTEKT Koyo (NRB)
B-810;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/2 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #04284713
No. Fabricante B-810;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
B-810;PDL449

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/2 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #04284713
No. Fabricante B-810;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-810;PDL449 ofrece un diámetro de orificio de 1/2 pulg., tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con extremos abiertos, 0.6875 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho general y 0.02 lb de peso, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes y maquinaria industrial general.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790229039

Descripción general

Descripción del fabricante
B 810 PDL 449 A GRANEL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo