Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada B-812;PDL449 tiene un diámetro de orificio de 1/2 pulg., tipo de cierre abierto con construcción de copa dibujada con extremos abiertos, 0.6875 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho total y 0.03 lb de peso, lo que lo hace ideal para sistemas automotrices y ensamblajes mecánicos compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.5600 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790230103