Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.9375 pulg.
- Ancho general0.0313 pulg.
Detalles
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-815
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- DescripciónArandela de empuje
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Rodamientos KOYO
- SerieTRA
- Tipo de cojinete de empujeArandelas del cojinete de empuje del rodillo
- UPC_NO605790229503
- Tipo de lavadoraArandela de empuje