Motion
VW4
Llave de válvula, tamaño de llave: 2-1/4", Material del cuerpo: acero, longitud total: 48", número de extremos: extremo único
Artículo MI #04284770
No. Fabricante VW4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de válvula, tamaño de llave: 2-1/4", Material del cuerpo: acero, longitud total: 48", número de extremos: extremo único
Artículo MI #04284770
No. Fabricante VW4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    2-11/16 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Peso
    16-1/4 lb
  • Tamaño de la llave
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Proceso de fabricación
    Forjado
  • Número de extremos
    Extremo único

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE VÁLVULA DE LLAVE VW-4 48" SIMPLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo