Motion
VW0AL
Llave de válvula, Tamaño de llave: 1/2 x 21/32", Material del cuerpo: aluminio, Longitud total: 8", Peso: 5oz
Artículo MI #04284773
No. Fabricante VW0AL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de válvula, Tamaño de llave: 1/2 x 21/32", Material del cuerpo: aluminio, Longitud total: 8", Peso: 5oz
Artículo MI #04284773
No. Fabricante VW0AL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    11/16 x 7/8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    5 oz
  • Tamaño de la llave
    1/2 x 21/32 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Proceso de fabricación
    Elenco
  • Número de extremos
    Doble extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE VÁLVULA DE LLAVE DE VWOAL 8" DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo