Motion
7000009666 PELTOR OPTIME 95 OREJERAS DETRÁS DE LA CABEZA H6B/V

3M
7000009666 PELTOR OPTIME 95 BEHIND-THE-HEAD EARMUFFS H6B/V

PELTOR℮ Optime℮ 95 Orejeras H6B/V, Detrás de la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #04285529
No. Fabricante 7000009666 PELTOR OPTIME 95 BEHIND-THE-HEAD EARMUFFS H6B/V
Price$36.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000009666 PELTOR OPTIME 95 BEHIND-THE-HEAD EARMUFFS H6B/V

PELTOR℮ Optime℮ 95 Orejeras H6B/V, Detrás de la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #04285529
No. Fabricante 7000009666 PELTOR OPTIME 95 BEHIND-THE-HEAD EARMUFFS H6B/V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$36.82/each

Especificaciones

Details

  • Posición de la banda
    Detrás del cuello
  • Color de la copa
    Beige/Negro
  • Material de la copa
    ABS
  • Material del cojín
    Líquido-espuma
  • Material de la diadema
    Acero inoxidable
  • Número de stock del fabricante
    XH001651211
  • Número de Upc del fabricante
    10093045080622
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    21 dB
  • Línea de productos
    Óptima, Peltor
  • Estándares cumplidos
    Clase B de CSA
  • UPC_NO
    10093045080622

Descripción general

Descripción del fabricante
7000009666 ÓPTICA DEL PELTOR 95
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para niveles de ruido de hasta 95 dBA
  • La construcción de acero inoxidable resiste la flexión y la deformación.
  • Los puntos de pivote de los auriculares se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR)*: 21dB. Clase B de CSA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs