Motion
66252843607

NORTON ABRASIVES
66252843607

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 13580 rpm
Artículo MI #04286018
No. Fabricante 66252843607
Precio2.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843607

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 13580 rpm
Artículo MI #04286018
No. Fabricante 66252843607

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    8.40 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252843607
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843607 4-1/2 X 1/4 X 7/8 TIPO 27
  • La mejor especificación inicial para el usuario final que no puede medir el rendimiento
  • Diseñado para todos los materiales de acero/ferros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno